マルケイ(国際化工)
菜時器 仕切付深角皿
形状
長角
食器の種類
和食器
色
野兎
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×113×34
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18669272
D99SJ
¥1,430
¥
999
¥1,099
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください