マルケイ(国際化工)
菜時器 丸小鉢
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18658212
G10SJ
万暦
-
240
117
41
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18658228
H8SJ
唐草
小
180
103
40
¥
820
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください