曜日別特売

たくみ庵 三品皿

たくみ庵 三品皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 三品皿 - マルケイ(国際化工)たくみ庵 三品皿 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)
材質メラミン樹脂形状長角皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×24電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類和食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663033D263KOH粉引
950
699
769(税込)
当日出荷
18663042D263B
950
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18663033
2023-11-15
用途: 焼肉用のたれ皿として
飲食業

焼肉用のたれ皿として購入。
色が白いのでたれやレモン汁の色がわかりやすくてよい。
またひとつひとつの面積も広く肉を置きやすいほか、メラミン製なので軽いのもよい。
それでいてスタッキングもしっかりとしており軽く10は重ねられるので非常に重宝している。
追加購入を検討中。

対象商品 : 18663042
2017-01-20
用途: たれ皿です
飲食業

メラミンの三連皿で上品に見え、スタッキングできるものを探していました。高級感もあり、本当にきれいに重なるので使い勝手がとても良いです。良い買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする