曜日別特売

デルソル サラダボール

デルソル サラダボール - マルケイ(国際化工)

少なめに盛っても盛り映え明るいスパニッシュ調ライン。
幅の広いリムは、料理一皿ごとのボリュームの少量化傾向にあわせてデザインしました。
カフェ風のメニューを少なめに盛っても盛り映えします。スペイン風の明るいラインは、食卓を陽気に演出します。

容量(mL)270デルソル直径(Φmm)142高さ(mm)38電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663243E98DS
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする