マルケイ(国際化工)
パスタ&エスニック サラダボール
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
容量(mL)
270
色
バジリコ
直径(Φmm)
142
高さ(mm)
38
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663846
E98SJB
¥
1,020
¥
759
¥
835
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください