曜日別特売

ナチュレ ラウンドボール

ナチュレ ラウンドボール - マルケイ(国際化工)ナチュレ ラウンドボール - マルケイ(国際化工)

ナチュラルモチーフの絵柄が食卓にやさしさを演出します。
グリーンの葉柄をあしらったナチュレ。家庭的なイメージをモダンにアレンジした新しい洋食器シリーズです。

形状食器の種類洋食器ナチュレ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18653382E152NR2001104911
940
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18653398E151NR2901245512
1,060
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする