マルケイ(国際化工)
ミナモ プレート
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
色
ホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18656356
E176IWC
190
21
19
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18656365
E175IWC
220
22
22
¥
1,320
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください