曜日別特売

コモンカトラリー スプーン S

コモンカトラリー スプーン S - マルケイ(国際化工)

人間工学から生まれた手と口元に優しいフォルム。
耐久性、耐衝撃性に優れた18-8ステンレス製。
抗菌剤XM-7使用、清潔で衛生的。
煮沸消毒、高圧蒸気滅菌もOK。優れた洗浄性。
中空製法が実現した持ちやすい軽さ。
環境にも配慮したリサイクル可能素材。

食器の種類洋食器材質18-8ステンレス質量(g)41電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18652506H314SLVスプーン
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
18652515H324SLVスプーン(左手用)
2,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする