マルケイ(国際化工)
デザートスプーンST
種別
デザートスプーン
食器の種類
洋食器
幅(mm)
38
全長(mm)
180
質量(g)
47
板厚(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18663198
H343SLV
¥
370
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください