曜日別特売

コーヒースプーンST

コーヒースプーンST - マルケイ(国際化工)
(3件のレビュー)
食器の種類洋食器材質ステンレス種別コーヒースプーン幅(mm)27全長(mm)121質量(g)20板厚(mm)13電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18661886H346SLV
210
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18661886
2021-11-29
用途: 職場の休憩時及び、来客用

職場で使用しているスプーンの買い替え用に購入しました。シンプルで丸いかわいい形のスプーンでした。

1が参考にしています
対象商品 : 18661886
2018-08-14
用途: 調理作業

実用性もデザイン性も兼ね備えたカトラリーです。買っておいてよかったです。

対象商品 : 18661886
2018-06-06
用途: コーヒースプーン他
菱東漁業

多少面とりが雑なところありますが,持ち手が梨地で使いやすい。普段使いにどうぞ。(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする