曜日別特売

デザートスプーン

デザートスプーン - マルケイ(国際化工)デザートスプーン - マルケイ(国際化工)デザートスプーン - マルケイ(国際化工)

耐熱性に優れ、自動洗浄機や消毒保管庫も使えます。
太めで波型のハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁から滑り落ち難い形状。
ハンドルはPP樹脂製の一体成形なので、金属部が抜け落ちません。
デザートスプーンのヘッドは小さめで高齢者施設、病院でも使いやすい大きさです。

種別デザートスプーン食器の種類洋食器幅(mm)35全長(mm)180質量(g)35板厚(mm)15電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18663164H373Yイエロー
750
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
18663173H373BNブラウン
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
18663182H373PKピンク
750
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする