マルケイ(国際化工)
小皿
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×23
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18670514
L31W
白
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
18670505
L31UN
雲龍
¥
430
取扱い終了
18670523
L31R
朱
¥
320
取扱い終了
返品不可
18670532
L31B
黒
¥
320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください