曜日別特売

ポリプロピレン食器 コスモ ボール

ポリプロピレン食器 コスモ ボール - マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 コスモ ボール - マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 コスモ ボール - マルケイ(国際化工)ポリプロピレン食器 コスモ ボール - マルケイ(国際化工)

躍動感あるモチーフに、イメージは、空へ、宇宙へと広がって。カラフルな色調も、楽しさを誘います。
水に沈むよう比重調整した高比重PPですから、水に浮く一般PPに比べ、洗浄時の取扱い性がよく、薄肉厚でも適度な重量感があります。
強度、耐熱性ともに向上させており、消毒保管庫の使用もOK。長期使用でも寸法変化が少ないため、自動供給装置付き洗浄機にも最適です。
一般PPより汚れが付きにくい高光沢タイプですが、カレー、にんじんなど食品の色移りがあるので、使用後は速やかに洗浄してください。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18655622JP12CS2801195012
820
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655638JP14CS4001365613.5
890
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655647JP10CS4901456114.5
1,000
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
18655656JP11CS4301405414
950
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする