COPクリア ベリー皿

COPクリア ベリー皿 - マルケイ(国際化工)

COP(シクロオレフィンポリマー)の涼やかな透明感と斬新なデザインが印象的。
直線をモチーフにしたソリッドなデザインが、COPならではのシャープな透明感をより強調します。
器を通して変化する光の輝きが立体感を生み、食卓を表情豊かに飾ります。

容量(mL)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)129×30電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※リモネン(柑橘類の皮汁)に膨潤されますので、付着したときは速やかに洗浄してください。
※油分が残った状態で消毒保管庫を使用すると、破損するおそれがありますので、事前に十分洗浄してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18659357GO45SLVシルバー
680
取扱い終了
18659366GO45AMBアンバー
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする