マルケイ(国際化工)
ホワイトピア 10cm小皿
絵柄のないシンプルなデザインなので、年少児から年長児まで幅広く、また飽きが来ないので長く使えます。
食器の種類
洋食器
色
ホワイトピア
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×26
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※高強化磁器は、高温焼成で製造する関係上、サイズ・容量・重量について、若干の誤差が生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18664722
JT24WP
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください