マルケイ(国際化工)
赤内白 中華丼
(1件のレビュー)
鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。
食器の種類
中華食器
色
赤内白
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18658806
AE12R/W
970
197×75
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
18658815
AE11R/W
940
196×67
¥
1,610
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください