曜日別特売

赤内白 八角皿

赤内白 八角皿 - マルケイ(国際化工)
(1件のレビュー)

鮮やかな赤が、中華料理の華やかさを演出。

形状八角食器の種類中華食器材質メラミン樹脂赤内白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×183×40電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
注意
※消毒保管庫の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18670803DE30R/W
1,420
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18670803
2024-02-12
用途: 中華料理を食べる時に使用します。
その他業種

軽くて割れる心配がないので気軽に利用出来ますし食器棚に重ねて収納する時も便利な皿です。適度な重量感もいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする