マルケイ(国際化工)
漆器 布目椀 小(組)
食器の種類
和食器
種別
組
サイズ
小
容量(mL)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
107×87
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18670374
290-1S
曙
¥
1,560
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18670383
290-2S
根来
¥
1,400
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670392
295-1S
蘭
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670408
295-2S
鈴
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18670417
295-3S
ひさご
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください