マルケイ(国際化工)
色かんな 丼
麺類からミニ丼まで、最適なサイズが選べます。
手捏ね風の造形、料理を豪華に見せる切立形状、高級感あふれる表面加工や絵柄など、細部にまでこだわった本格丼。
食器の種類
和食器
色
色かんな
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646827
A97SJ
中
810
うどん・そば普通、丼普通
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646818
A96SJ
大
1000
ラーメン、うどん・そば大盛り、丼大盛り
¥
1,500
取扱い終了
18646836
A98SJ
小
560
ミニラーメン、ミニうどん・そば、ハーフサイズ丼、白飯大盛り、かやくご飯、お粥
¥
1,120
取扱い終了
18646845
A99SJ
特小
440
ミニ丼、白飯普通、かやくご飯、お粥
¥
1,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください