マルケイ(国際化工)
溜 羽反丼
食器の種類
和食器
色
内黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18647082
A7BTMB
身
610
138
71
¥
1,060
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647098
A7CTMB
蓋
-
128
37
¥
630
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください