曜日別特売

溜 鈴型丼

溜 鈴型丼 - マルケイ(国際化工)溜 鈴型丼 - マルケイ(国際化工)溜 鈴型丼 - マルケイ(国際化工)
食器の種類和食器電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全7種類を絞り込む
種別
サイズ
直径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647107A10BTMB内黒750153
1,420
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
18647116A14CTMB内黒-136
910
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647134A11BTMB内黒510138
1,040
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
18647143A11CTMB内黒-129
750
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647152A14BTMB内黒620150
1,280
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647125A14CTMR内朱-136
840
取扱い終了
返品不可
18647168A14BTMR内朱620150
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする