曜日別特売

溜 段付丼

溜 段付丼 - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)
食器の種類和食器内黒電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18647195A20BTMB62014271
1,220
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647204A20CTMB-13143
810
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18647195
2022-12-20
用途: 飲食店用食器
飲食業

残念なことに、蓋がつまみにくい。蓋の淵が浅いので指でつまむと滑ってしまいます。
形と色はすごくよいのですが。

対象商品 : 18647204
2018-12-16
用途: 飲食店でご飯の提供
飲食業

よく確認せずに注文したら蓋と丼が別売り。店舗の開店営業には間に合わなかった。商品は値段相応ではないかと思います。丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする