マルケイ(国際化工)
菜時器 蓋丼 中 砥部唐草
食器の種類
和食器
色
砥部唐草
サイズ
中
容量(mL)
700
直径(Φmm)
157
高さ(mm)
80
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648936
A52SJT
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください