マルケイ(国際化工)
溜 千筋 丼 小
食器の種類
和食器
サイズ
小
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
色
容量(mL)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649164
A66BSSR
-
身
内朱
510
135
¥
1,020
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649173
A66BSSB
-
身
内黒
510
135
¥
1,020
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649182
A66CSSR
-
蓋
内朱
-
121
¥
710
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649198
A66CSSB
-
蓋
内黒
-
121
¥
710
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72188859
A66BSSB【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
身
内黒
510
135
¥
1,020
¥
769
¥
619
アウトレット
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
残り49点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください