ヒートサーブ 丼 溜内黒

ヒートサーブ 丼 溜内黒 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 溜内黒 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 溜内黒 - マルケイ(国際化工)ヒートサーブ 丼 溜内黒 - マルケイ(国際化工)

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

食器の種類和食器溜内黒電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
全8種類を絞り込む
種別
サイズ
直径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18649295A145BTMB58014765
1,250
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649304A145CTMB-15822
1,000
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649313A146BTMB48513963
1,170
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
18649322A146CTMB-14923
950
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649338A147BTMB39013257
1,050
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649347A147CTMB-14222
920
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649356A148BTMB特小32012056
980
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649365A148CTMB特小-13021
820
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする