マルケイ(国際化工)
菜時器 8cm用湯呑蓋
食器の種類
和食器
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×16
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18668588
C80BKC
¥380
¥
289
¥318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください