※蓋のみです
マルケイ(国際化工)
菜時器 8cm用湯呑蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18668588
品番
C80BKC
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
色
黒
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×16
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器