曜日別特売

メラミン食器 ブロック うどん丼

メラミン食器 ブロック うどん丼 - マルケイ(国際化工)

小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。

食器の種類和食器材質メラミンブロック容量(mL)720直径(Φmm)157高さ(mm)70電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18666612A18SB
1,280
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする