曜日別特売

Softia ピーラー

Softia ピーラー - パール金属Softia ピーラー - パール金属

ソフトグリップで手に優しく濡れた手でも快適に調理できます。
刃はステンレス製で、シャープな切れ味、錆びにくく衛生的です。
皮むき・ミニおろし・芽取りと1本で3つの機能。
食器洗い乾燥機対応

材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)135材質(グリップ)エラストマー耐熱温度(℃)(ABS樹脂)100、(エラストマー)100寸法(長さL×幅W)(mm)135×70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788934C-3665
600
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
17788943C-3666
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17788943C-366617788934C-3665C-3666 Softia ピーラー パール金属 17788934Softia ピーラーパール金属1個
469
税込516
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする