リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
静電安全短靴 H300
安定した電気抵抗と耐久性に優れた素材を使用。
用途
ガソリンスタンド等の作業に最適です。
JIS規格
JIS8101 S種、JIS8103認可
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
550(25.5cm)
機能
静電、耐久性
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17799303
H300
24
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799312
H300
24.5
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799328
H300
25
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799337
H300
25.5
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799346
H300
26
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799355
H300
26.5
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17799364
H300
27
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799373
H300
27.5
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17799382
H300
28
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください