リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
静電安全短靴 H350
(1件のレビュー)
発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電短靴。
JIS規格
JIS8101 S種、JIS8103認可
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
静電安全靴
製法
インジェクション
材質(アッパー)
牛革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
470(25.5cm)
機能
軽量、耐久性、静電
材質(先芯)
鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17800563
H350
24
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800572
H350
24.5
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
17800588
H350
25
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800597
H350
25.5
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800606
H350
26
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800615
H350
26.5
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17800624
H350
27
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800633
H350
27.5
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17800642
H350
28
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください