曜日別特売

静電安全短靴 H351

静電安全短靴 H351 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H351 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)静電安全短靴 H351 - リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電靴。

JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)490(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17800746H35124
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
17800755H35124.5
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800764H35125
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800773H35125.5
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800782H35126
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800798H35126.5
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800807H35127
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800816H35127.5
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
17800825H35128
12,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする