コンパクト断裁機

コンパクト断裁機 プラス(文具)

女性でも座ったまま片手でラクラク裁断できます。
PK-113は裁断のための作業スペースを必要としません。デスクで使え、座ったまま裁断ができます。
コピー用紙約60枚を1回で裁断。紙に対し刃が均一に当たるので紙ズレしにくい裁断方式。
折りたたみ式のコンパクトなボディは、置き場所を選びません。
刃がむき出しになることがなく、小さなお子さまのいる環境でも安全です。
替刃の交換も、いっさい刃先に触れることなく行えます。

用途
印刷物のデジタル化書籍のデジタル化に活用する
書籍やパンフレット等をタブレットで持ち出すためのスキャニングを効率化します。
教育事務用途学校オフィスで活用する
刃先に触れることのない安全設計、本体の小型化により使用シーンが広がります。
最大裁断枚数(PPC用紙64g/m2)約5.5mm/約60枚 質量(kg)5.2 交換目安(受木)1カ所300回×4カ所 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(突起部を除く) 機能【カットライン表示(LED)】約10cm幅 使用電池単四形乾電池×2本 裁断幅(mm)(最大)299 刃交換目安(PPC用紙64g/m2)約1,000回(60枚) 設置寸法(mm)(トレー収納時/開口時)455×105/455×240 細断方法細断式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17789013 PK-113
32,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする