曜日別特売

デジタルヘルスメーター HD-377

デジタルヘルスメーター HD-377 - タニタデジタルヘルスメーター HD-377 - タニタデジタルヘルスメーター HD-377 - タニタ

レース模様のかわいいシリコンカバー付きのヘルスメーター。
お部屋に雑貨感覚で置けるデザイン。
カバーは洗えて安心。カバーを取り外して使用することも可能。
持ち運びしやすい軽量・小型設計。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

仕様ISO9001対象付属品単3乾電池×3本材質ABS、シリコン樹脂、AS寸法(mm)幅248×高さ35×奥行204シリコンピンク測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、シリコーンゴム質量(g)890(乾電池含む)電源(V)DC3、単3乾電池×2本ひょう量(kg)150電源DC3V 単3形乾電池2本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)30消費電流(mA)最大20最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)204×248×35内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18307178HD377SP
5,000
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする