住友電工ハードメタル
チップ CNGM
材質
BN2000
形状
菱形80°
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18425697
2NUCNGM120404NLVBN2000
¥
8,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
18425706
2NUCNGM120408NLVBN2000
¥
8,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
18425715
2NUCNGM120412NLVBN2000
¥
8,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください