曜日別特売

チップ DNGM

チップ DNGM - 住友電工ハードメタル
材質BN2000形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184226172NUDNGM150408NLVBN2000
7,710
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
184226262NUDNGM150412NLVBN2000
7,710
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
184226352NUDNGM150404NLVBN2000
8,050
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする