曜日別特売

チップ VNGM

チップ VNGM - 住友電工ハードメタル
材質BN2000形状菱形35°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ片面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
184206232NUVNGM160404NLVBN2000
8,050
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
184206322NUVNGM160408NLVBN2000
8,050
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする