住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタルの 切削工具 住友電工ハードメタルの チップ 住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ) チップ TBGN 正三角形 チップ TBGN 注文コード 材質BN7000 形状正三角形 厚さ(mm)1.59 逃げ角(度)5 穴の有無なし 穴の形状無し チップブレーカなし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TBGN060104BBN7000 TBGN060108BBN7000 コーナー半径(mm) 選択解除 0.40.8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18405214 TBGN060104BBN7000 0.4 ¥16,900 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 翌々日出荷返品不可 18405223 TBGN060108BBN7000 0.8 ¥16,900 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 旋盤用チップ三角形 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ISOターン チップ TNGA-M3 イスカル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ISOターン チップ TCMT-SM イスカル 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS9025 三菱マテリアル 税込¥1,208 ¥1,098 小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MT9005 三菱マテリアル 税込¥978 ¥889 小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS7025 三菱マテリアル 税込¥1,208 ¥1,098 小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MP9025 三菱マテリアル 税込¥1,318 ¥1,198 ISO旋削加工用チップ TNMG-GN イスカル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ISO旋削加工用チップ TNMG-TF イスカル 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ CBNチップ 3QP-TNGA タンガロイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ CBNチップ 6QS-TNGG-HP タンガロイ 税込¥32,978 ¥29,980 チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ 税込¥24,178 ¥21,980 チップ 3QP-TNGM-HP タンガロイ 税込¥17,578 ¥15,980 CBNチップ 6QS-TNGA タンガロイ 税込¥28,578 ¥25,980 CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ 税込¥8,248 ¥7,498 チップ TPMT-PM タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ チップ TNMG-SM タンガロイ 税込¥9,128 ¥8,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具チップ刃先交換チップ(スローアウェイチップ)旋盤用旋盤用チップ三角形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります 旋盤用チップひし形 旋盤用チップ三角形 旋盤用チップ正方形 旋盤用チップ長方形 旋盤用チップ平行四辺形 旋盤用チップ五角形 旋盤用チップ六角形 旋盤用チップ多角形 旋盤用チップ円形 シェアする マイページ 最近見た商品