住友電工ハードメタル
チップ SPMR
材質
T1000A
形状
正方形
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
穴の有無
なし
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18398162
SPMR090304NFKT1000A
0.4
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
18398178
SPMR090308NFKT1000A
0.8
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください