ホルダ MWLN

ホルダ MWLN - 住友電工ハードメタル
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18395615MWLNL2020K08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18395624MWLNL2525M08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18395633MWLNL3225P08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
17,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
18395642MWLNR2020K08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
15,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
18395658MWLNR2525M08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
16,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
18395667MWLNR3225P08六角形80°95クランプオン式+ピンロック式0
17,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする