4スト モーターサイクル 10W40

4スト モーターサイクル 10W40 - Valvoline
(15件のレビュー)

特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持
湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する
優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ
亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える
燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性内容量1本(946mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17827346JASO/MA2鉱物油10W-40SF/SG/SJ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-03
用途: 空冷四気筒 旧車に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

夏に20W50を入れてそろそろ気温が下がってきたので10W40に交換しました
まず20W50ですが1500kmで交換になりましたが1000km超えたくらいからギアチェンジが硬くなり強くシフトしないと抜けることがありました
10W40ですが交換直後は気温低めでしたがアイドリングの落ち着きも早くチェンジフィールもよくなりました
出てきたオイルはそれなりの汚れなので洗浄力はありそうです 1週間置いて冷間時に交換しましたが粘度は保っていた感じです
次回はエレメント交換するのでワコーズのタフツーリングにしようかと考えています
いずれにせよリピートはしないと思います

1が参考にしています
対象商品 : 17827346
2020-09-14
用途: 船外機のオイル
その他業種

鉱物油オイルが少ない中,この商品をずっと愛用しています。1本約1リットル入りの容器なので,別の容器に移し替える必要がなく,そのまま注油をすることができ取扱が簡単です。そして何よりも9本購入して沖縄まで送ってもらっても,送料がかからないのがモノタロウさんの魅力です。

3が参考にしています
対象商品 : 17827346
2020-04-05
用途: 我が家のバイクのスタンダードオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

20年を超える旧車を数台保有しているので、このアメリカ製のバルボリンが、性能も相性も良く重宝しています。他ではなかなか、揃わないオイルなのでモノタロウで買って正解です。

2が参考にしています
対象商品 : 17827346
2017-03-26
用途: バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

当方、30年程レストア関係の整備士をしています。
V-MAX1200に冬場用で使用しました。
鉱物油では限られた商品しかなく、初めてバルボリンを使用してみましたが、
特に良くも悪くもなくと言った感じです。
夏前に20W-50を使用してみて、1年間程様子を見ようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17827346
2017-04-05
用途: 古いオ-トバイのエンジンオイル交換

まだ使用前なので評価コメントができないため星4つですが友人の勧めなので使用するのが楽しみです。

対象商品 : 17827346
2016-10-19
用途: Vmax1200に使用していますリピーターです
Yano Maitenance & Service

とてもいいです1年経ちましたので
交換します.

対象商品 : 17827346
2020-05-19
用途: バイクのメンテナンス
製造業

白煙?なのか判断つかないが、車検時にオイル換えたはずなのに極端に減っていて、別の知り合いの整備屋さんからバルボリンがいいよと勧められたのでホームセンターやカー用品バイク用品探し回ったのに売ってなく、モノタロウに頼るしかないと思い購入。ただ在庫がないのか少し待ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 17827346
2017-04-28
用途: バイクのオイル交換
製造業

安いので試しに使ってみました。特に問題ありません。可もなく不可もなくってところでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする