曜日別特売

船外機用SSオイル(2ストローク分離・混合用)

船外機用SSオイル(2ストローク分離・混合用) - YAMAHA(ヤマハ)
(7件のレビュー)

船外機やマリンジェットは、消音を兼ねて、排気ガスを水中に排出するタイプのものが多い反面、水質への環境性能を維持する必要性から、非常に薄いオイル混合比での潤滑性能が要求されます。
2サイクルオイルは混合仕様で50:1、分離給油方式では、アクセル開度や回転数により、50:1~70:1程に薄く混合されている設定が多くなっています。また、障害物の少ない水上で、長時間連続高回転走行しがちな過酷な使用状況下で、薄い混合比でも潤滑性能を維持する為、船外機オイルには非常に高い性能が要求されます。
長年、ヤマハの耐久テストでオイルメーカーと共同開発されてきた純正船外機オイルは、その要求をクリアした超高性能2サイクルオイルです。
薄い混合比で使える!スモークが少ない!
吹け上がりがいい!などの評判から、2サイクルエンジンの発電機、草刈機、チェーンソーなどを頻繁に使う業務用途の業者様からのご用命も多く頂いております。
小排気量、5,000回転以下で使われているエンジンであれば、50:1程度の混合比でお使い頂くのが一般的です。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1783294690790-704291缶(1L)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
1783295590790-704281缶(4L)
オープン
取扱い終了
代替品有
4063727690790-704291缶(1L)
1,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1783294690790-704295512882690790-7042990790-70429 船外機SSオイル 2ストロークオイル YAMAHA(ヤマハ) 55128826船外機SSオイル 2ストロークオイルYAMAHA(ヤマハ)1缶(1L)
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
1783295590790-704285512883590790-7042890790-70428 船外機SSオイル 2ストロークオイル YAMAHA(ヤマハ) 55128835船外機SSオイル 2ストロークオイルYAMAHA(ヤマハ)1缶(4L)
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40637276
2020-07-28
用途: 船外機ボート
建設業・工事業

いつもヤマハ純正を使っています。純正は安心できます

対象商品 : 40637276
2020-04-13
用途: 釣りに行く時の 船外機に使用します
サービス業

注文してからの届くのが 早いのと
他店より 安かったのが 決めてです。

対象商品 : 17832946
2018-08-26
用途: マリンジェット
その他業種

純正品のため、安心して使用できる。1Lごとに買えるので、保存もしやすく使いやすい。

対象商品 : 17832946
2018-08-16
用途: マリンジェットに使います。
その他業種

ヤマハ純正製品なので、安心して使用できます。
容器はプラの方が扱いやすいです。

対象商品 : 17832946
2016-06-12
用途: マリンJET
I T P

商品は何ら変り無く使用可能。
 価格的にもう少し安ければ ペール缶(20L)での購入を考えても良いのですが・・・。
 MonotaRoさん価格改定を宜しくお願いします。

対象商品 : 17832946
2015-09-09
用途: マリンジェット・草刈機
農・林・水産業

ヤマハ純正なので品質に問題があるわけがありません。草刈機に使っても50:1で快調に使えます、プラグの汚損も最小です。残念ながら価格はホームセンターより少し高いです。

2が参考にしています
対象商品 : 17832946
2015-09-20
用途: エンジンオイル

時間がなかったのでこちらだ購入したが、価格が高すぎる。1000円以下で普段は買っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする