曜日別特売

グラナダ

グラナダ - 菊水化学工業

施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。

用途一般建築物の内外装成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐候仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color内容量1缶(20kg)
注意
※一部濃色で対応出来ない色がございます。 内装制限のある部位を施工する場合のテクスチャーは「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」とし塗付量以下で施工して下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17837496-KW172B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837505-KE170C
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837514-KW173B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837523-KN027D
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837532-KM083D
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837548-KN032D
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837557-KN043D
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837566-KM123C
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17837575-KN060C
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837584-KN060B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837593-KN051B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837602-KN022D
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837618-KM121B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837627-KM120B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837636-KM082B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837645-KN043B
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837654-KN031E
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837663-KN040E
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837672-KN039G
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17837688-KN053F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17837697-KN021G
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17837706-KN016G
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17837715-KM067F
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17837724-KN061F
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする