曜日別特売

グラナダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)KM121B注文コード17837618品番-
7月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。

用途一般建築物の内外装KM121B成分アクリル樹脂塗材主な用途内外装使用場所屋内外兼用特性防水、耐候仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361危険物の類別非危険物光沢艶消し希釈液清水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0対応色1200kabe color
注意
※一部濃色で対応出来ない色がございます。 内装制限のある部位を施工する場合のテクスチャーは「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」とし塗付量以下で施工して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする