グラナダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色KM083D
KM083D
KW172B
KE170C
KW173B
KN027D
KN032D
KN043D
KM123C
KN060C
KN060B
KN051B
KN022D
KM121B
KM120B
KM082B
KN043B
KN031E
KN040E
KN039G
KN053F
KN021G
KN016G
KM067F
KN061F
内容量1缶(20kg)注文コード17837532品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。

用途
一般建築物の内外装
色
KM083D
仕様
多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
成分
アクリル樹脂塗材
使用方法
吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)
(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
JIS規格
「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E
主な用途
内外装
使用場所
屋内外兼用
認定番号
NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別
非危険物
光沢
艶消し
希釈液
清水
特性
防水、耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防火性能
「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)
(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色
1200kabe color
注意
※一部濃色で対応出来ない色がございます。 内装制限のある部位を施工する場合のテクスチャーは「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」とし塗付量以下で施工して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする