曜日別特売

AT-8801用増設カメラ

AT-8801用増設カメラ - キャロットシステムズ

増設用カメラ
AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。

形状防水・暗視型セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む)質量(g)405外形寸法Φ60XD127.5mmセンサー1/4型CMOS有効画素数92万画素アズワン品番64-9111-77消費電流400mA最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)画角水平60°赤外線投光距離最大7m(LED20個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17903147AT-8811TX
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする