曜日別特売

アルミホイール用クランプインバルブ

アルミホイール用クランプインバルブ - TECHアルミホイール用クランプインバルブ - TECHアルミホイール用クランプインバルブ - TECHアルミホイール用クランプインバルブ - TECHアルミホイール用クランプインバルブ - TECH
(20件のレビュー)
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ仕様耐熱バルブコア・パッキン付キャップ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
ワッシャー外径(mm)
適合リム穴(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17902483AWV433-133内締ストレートΦ14Φ11.5
200
199
219(税込)
当日出荷
17902492AWV448-148内締ストレートΦ14Φ11.5
220
219
241(税込)
当日出荷
17902508AWV140-139.5内締ストレートΦ11Φ6
230
229
252(税込)
当日出荷
17902517AWV638-138内締ストレートΦ16Φ11.5
450
449
494(税込)
当日出荷
17902526AWV410-150外締ベンドΦ19Φ11.5
450
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: バイク:車のレストア

バイクや車のゴムバルブが古くなると
根元から裂けてエアー漏れしますので
お高いですがこちらに交換します、
4個、8個とかまとめてお値打ちなので
モノタロウさんで出ると良いです。

対象商品 : 17902483
2025-04-01
用途: 工作用のエアバルブ
建設業・工事業

本体は亜鉛ダイキャストで、ナットやワッシャーはステンレスです。 某大手通販サイトで安く売られてる物のナットは安いメッキですぐ錆びてしまうので、少し高くてもこちらをお勧めできます。

対象商品 : 17902492
2024-04-01
用途: バルブ交換時

ゴムのやつから替えるには、こちらがちょうどよいサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 17902483
2021-09-06
用途: バルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正バルブより断然、
見栄えがいいね。
とてもホイールが映える感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 17902508
2021-03-04
用途: 旧式ホイールに使用
サービス業

ネット上探してもなかなか見つからず唯一モノタロウさんで見つけることができ大変感謝致します長さが5mmほど短いですが使用には問題なく旧式ホイールを復活させる事ができましたありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 17902483
2021-01-24
用途: タイヤ交換
製造業

タイヤ交換の度に、バルブ交換もお願いしても在庫無いのでやっとの事見つかりました。取付後、問題有りません!

対象商品 : 17902483
2020-11-06
用途: 車のメンテナンス

車用アルミホイールに交換部品として使用。特に問題もなくしようできて、コストパフォーマンスが良かったです。

対象商品 : 17902492
2020-10-12
用途: タイヤ交換時

定期的に購入してます。
今まで何本も使用してますが、欠陥品は出てないので良いと思います。
ただ1個単位だけの販売でなく、20本や50本や100本単位での販売も有って、その場合は安くして貰えると有り難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする