タンガロイ
チップ TOMT-NMJ
形状
正三角形
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17955884
TOMT150608PDER-NMJ AH3135
AH3135
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17955893
TOMT150608PDER-NMJ AH120
AH120
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341407
TOMT150608PDER-NMJ T3225
T3225
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください