刈払機アタッチメント 水草取りまー

刈払機アタッチメント 水草取りまー IDECH(アイデック)
(5件のレビュー)

お手持ちの刈払機に取付可能。
ローターの脱着や交換は簡単スピーディー。場所に応じて「ツインローター」または「片側ローター」で効率的。
「高減速(1/30)・高トルク(30倍)」でゆっくり回転するので、泥や水の飛散を抑え、力強い作業ができます。防水設計ギヤBOX。
縦回転ローターなので、土にしっかり食い込みます。起耕撹拌効果で株に刺激を与え、丈夫な稲に育ちます。

用途水田の条間・株間除草に。 付属品取付キット トラスコ品番127-4110 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×152×173 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8407-41 排気量(cc)エンジン:20以上 内容量1個
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17953258 AMT-AJ1505T
33,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17953258
2021-03-23
用途:
田の水草取
農・林・水産業

1回目は装着できたが。2回目はうまく草払機に装着できませんでした。

2019-06-09
用途:
水田の株間除草
農・林・水産業

条間の除草をエンジン田車で押した後、株間を草を刈る様に左右に降りながら除草しましたが良く取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
17953258
2018-12-22
用途:
農機の改造に使用
農・林・水産業

さつまいもの弦切後に乗った弦を現状は人が長手の鎌で切って、マルチのビニールを剥ぎ取る作業が有りますが、この水草トリマーを使ってさつまいもの残渣弦を切り取る作業に使ってみましたが、回転数が上がらず使用出来ませんでした、回転の上がる物を作ってくださいませんか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
17953258
2019-02-25
用途:
田んぼの除草
農・林・水産業

刈払機に取り付け、作動は問題ありませんが、値段の割に除草能力、草の巻き付き等満足出来ませんでした

3人が参考にしています
対象商品:
17953258
2017-07-16
用途:
田んぼの草取り
愛車工房濱田屋 様

まん中が空いている為に作業効率が悪いです。幅が2倍ぐらいで苗をまたぐ様な大きさの商品を望みます。作りはしっかりしています。作業に関しては子供のおもちゃみたいな物です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする