マル信無線電機
3極超小形単頭プラグ Φ2.5
(1件のレビュー)
種類
丸型
極数
3
プラグ(mm)
Φ2.5
コンタクト形状
オス
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
形状
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75928167
MP-026L
1個
ステレオ
ストレート
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
38904591
MP-025MH
1個
ステレオ
ストレート
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
75929883
MC-25ST
1個
-
ストレート
1.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
76026607
MC-25STL
1パック(10個)
-
アングル
1.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
75929892
MC-25STL
1個
-
アングル
1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75928151
MP-023LN
1個
ステレオ
アングル
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください